Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Classic 52807-00000-03 Malerabdeckband Weiß (L x B) 50m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W695402
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     52807-00000-03
EAN/GTIN:
     4042448502452
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa Malerband CLASSIC
Auf das richtige Zubehör kommt es an. Denn auch für Laien sind DIY-Projekte wie das Anstreichen von Wänden, Decken, Fenstern oder Türen des Innenbereiches realistische Herausforderungen - vorausgesetzt man wählt das entsprechende Material.

Hier kommt das tesa Malerband Classic ins Spiel und ermöglicht präzise Ergebnisse. Es wirkt auf zweifache Art: Das selbstklebende Abdeckband erzeugt makellose Farbkanten - durch das Abkleben werden Abschnitte scharf und sauber definiert. Darüber hinaus dient es dazu, Oberflächen vor Farbspritzern zu schützen. Nicht nur glatte, sondern auch leicht unebene Flächen können damit abgeklebt werden. Es eignet sich für alle Farbtypen. Das Kreppband ist lösungsmittelfrei und besteht überwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen. Da sich das Malerabdeckband mühelos anbringen lässt, wird das Streichen wesentlich erleichtert und beschleunigt. Nach getaner Arbeit lässt sich das Klebeband einfach wieder rückstandslos entfernen - bis zu 10 Tage nach dem Anbringen.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere hundert Lösungen im Umfeld Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft.
Features:
Scharfe Farbkante ohne Unterläufer auf glatten Oberflächen
Aus ungekrepptem, eng anliegendem Washi-Spezialpapier
Leicht anzubringen und binnen 14 Tagen rückstandslos ablösbar
Geeignet für alle Innenanwendungen
Lösungsmittelfrei
Sehr reißfest
Lieferumfang:
1x Malerkrepp / Abklebeband
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
weiß
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Lösungsmittelfrei + Rückstandsfrei entfernbar + Für Innenanwendung geeignet
Typ:
Classic
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Malerabdeckband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 6,18*
€ 8,04*
1 Tag
35
1
€ 5,95*
ab € 5,97*
€ 8,26*
1 Tag
36
1
€ 5,49*
ab € 6,08*
€ 8,40*
1
€ 6,95*
ab € 6,07*
€ 8,72*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,10*
€ 11,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,142* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
52803-00000-01
ab € 2,13*
Sonstiges
tesa
52805-00000-03
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.