| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2481278-BP Herst.-Nr.: 52805-00000-03 EAN/GTIN: 4042448502445 |
| |
|
| | |
| tesa Classic 52805-00000-03 Malerabdeckband Weiß (L x B) 50 m x 30 mm 1 St.
tesa Malerband CLASSIC - Abdeckband zum Abkleben bei Malerarbeiten - lösungsmittelfrei, rückstandslos entfernbar - 50 m x 30 mm
Scharfe Farbkante ohne Unterläufer auf glatten Oberflächen Aus ungekrepptem, eng anliegendem Washi-Spezialpapier Leicht anzubringen und binnen 14 Tagen rückstandslos ablösbar Geeignet für alle Innenanwendungen Lösungsmittelfrei Sehr reißfest
tesa Malerband CLASSIC Auf das richtige Zubehör kommt es an. Denn auch für Laien sind DIY-Projekte wie das Anstreichen von Wänden, Decken, Fenstern oder Türen des Innenbereiches realistische Herausforderungen - vorausgesetzt man wählt das entsprechende Material.
Hier kommt das tesa Malerband Classic ins Spiel und ermöglicht präzise Ergebnisse. Es wirkt auf zweifache Art: Das selbstklebende Abdeckband erzeugt makellose Farbkanten - durch das Abkleben werden Abschnitte scharf und sauber definiert. Darüber hinaus dient es dazu, Oberflächen vor Farbspritzern zu schützen. Nicht nur glatte, sondern auch leicht unebene Flächen können damit abgeklebt werden. Es eignet sich für alle Farbtypen. Das Kreppband ist lösungsmittelfrei und besteht überwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen. Da sich das Malerabdeckband mühelos anbringen lässt, wird das Streichen wesentlich erleichtert und beschleunigt. Nach getaner Arbeit lässt sich das Klebeband einfach wieder rückstandslos entfernen - bis zu 10 Tage nach dem Anbringen.
tesa - mehr als ein Klebeband tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere hundert Lösungen im Umfeld Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Klebeband-Besonderheiten: Lösungsmittelfrei,Rückstandsfrei entfernbar,Für Innenanwendung geeignet · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m
Lieferumfang: 1x Malerkrepp / Abklebeband
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 50 m x 30 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Länge: | 50 m | Produktabmessung, Breite: | 30 mm | Marke: | tesa | Klebeband-Besonderheiten: | Lösungsmittelfrei | Rückstandsfrei entfernbar | Für Innenanwendung geeignet | Farbe: | weiß | Typ (Hersteller-Typ): | Classic | Produkt-Art: | Malerabdeckband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa nopi abdeckband 50m x 30mm, abdeckband tesa, abdeckband, tesa, 52805-00000-03, Classic |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,42* | € 4,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,43* | € 4,84* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,63* | € 5,47* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,82* | € 5,54* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,34* | € 7,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1068* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|