Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W688541 Herst.-Nr.: E1335 EAN/GTIN: 4944406005350 |
| |
|
| | |
| Im professionellen Geschäftsumfeld gibt es eine Vielzahl an USB-Geräten, beispielsweise Scanner, Multifunktionsdrucker, Festplatten oder Kameras. USB Device Server verwandeln USB-Endgeräte mit längenbeschränktem USB-Kabel in flexible Netzwerkressourcen. Zusätzlich geben sie dem Enterprise-Benutzer die Freiheit, herkömmliche USB-Geräte auch in sicheren oder virtuellen IT-Umgebungen zu verwenden. Weiterhin ermöglichen sie die Nutzung von USB-Geräten durch mehrere Personen nacheinander, wodurch sich ein optimiertes Kosten-Nutzen Verhältnis ergibt und Einsparpotenziale genutzt werden können.
USB Device Server Ein USB Device Server ist ein Netzwerk-Adapter, der Silex USB Virtual Link Technologie® verwendet, um USB-Geräte netzwerkfähig zu machen. Praktisch jede erdenkliche Art USB-Geräte kann somit im und über das Netzwerk verwendet werden, genau so wie direkt per USB-Kabel angeschlossen. Vorhandene Software und Treiber können weiter verwendet werden.
SX Virtual Link Silex Technology hat die Anwendungsoftware SX Virtual Link 4.0.0 oder höher für Windows Computer entwickelt. Sie fügt dem Rechner einen virtuellen USB-Port hinzu, über den der Computer mit dem USB-Gerät Daten austauscht. Das Betriebssystem verhält sich wie bei einer direkten USB-Kabel-Verbindung, obwohl tatsächlich über eine Netzwerkverbindung bidirektional kommuniziert wird.
Hoher Datendurchsatz Der DS-600 entspricht der USB 3.0 Spezifikation "SuperSpeed-USB". Damit ist der USB Device Server Vorgängermodellen mit Hi-Speed deutlich überlegen. Auch wenn das USB-Gerät große Datenmengen produziert, wie beispielsweise ein Dokumentenscanner, ein RDX- oder HD-Laufwerk, werden die Daten in Verbindung mit diesem USB 3.0 Produkt schnell und zuverlässig übertragen. Dadurch lässt sich die Effizienz im Betrieb steigern.
Verbesserte Sicherheit In den letzten Jahren haben sich die Sicherheitsanforderungen im Bezug auf das unerlaubte Datenscannen und Eindringen in Netzwerke deutlich erhöht. Authentifizierung, Verschlüsselung und Zugriffsschutz sind sinnvolle Maßnahmen, um die Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten. Mit diesem Produkt unterstützen wir diese Entwicklung mit folgenden 3 Sicherheitsfunktionen für professionelle Computernetzwerke:
IEEE 802.1X Authentifizierung Kompatibel mit Authentifizierung nach IEEE 802.1X. Unterstützte Protokolle: EAP-TLS, PEAP (PEAPv0), EAP-TTLS
Datenverschlüsselung mit AES-256 Datenverschlüsselung für Netzwerke mit höchster Geheimhaltungsstufe. Ermöglicht sichere Übertragung vertraulicher Daten über Netzwerkkabel.
Passwort für USB-Port Das Passwort kann für jeden USB-Port individuell eingestellt werden. Damit lässt sich kontrollieren, wer auf ein bestimmtes USB-Gerät zugreifen darf.
Unterstützung verschiedener USB-Gerätearten Isochroner Datentransfermodus Geräte, wie industrielle USB-Kameras (Full und HI-Speed) und Lautsprecher, die eine kontinuierliche und Echtzeit - Datenübertragung erfordern, können auch in einer Netzwerkumgebung verwendet werden.
Standard-TCP/IP-Druck (LPR/RAW) Die häufig verwendeten Druckprotokolle RAW und LPR werden unterstützt. Der DS-600 kann sowohl als Standard - TCP/IP Printserver (ohne Einsatz von Software), als auch als virtueller Printserver für GDI- und Multifunktionsdrucker (bei Verwendung von SX Virtual Link) verwendet Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Scanner + Drucker + Festplatten + USB-Stick + andere USB-Geräte | Schnittstellen: | LAN (10/100/1000 MBit/s) + USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) + USB 2.0 | Anzahl USB: | 2 x | Übertragungsrate: | 1 GBit/s | Produkt-Art: | Netzwerk USB-Server |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 126,73* | € 158,33* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 130,96* | € 163,91* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 134,76* | € 168,93* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,11* | € 174,18* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 140,81* | € 176,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|