Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silex DS-600 - Geräteserver - 2 Anschlüsse - 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, USB2.0, USB3.0 (E1335)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2950265
Hersteller:
     Silex Technology
Herst.-Nr.:
     E1335
EAN/GTIN:
     4944406005350
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Geräteserver

Übersicht

Kurzinfo  Silex DS-600 - Geräteserver - 2 Anschlüsse - 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, USB 2.0, USB 3.0
Gruppe  Netzwerkgeräte
Hersteller  Silex
Hersteller Art. Nr.  E1335
Modell  DS-600
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Silex DS-600 - Geräteserver
Gerätetyp  Geräteserver
Formfaktor  Extern
Anz. Anschlüsse  2
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, USB 2.0, USB 3.0
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  13 cm x 10 cm x 2.55 cm
Gewicht  145 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Geräteserver
Breite  13 cm
Tiefe  10 cm
Höhe  2.55 cm
Gewicht  145 kg
  
Netzwerk  
Formfaktor  Extern
Anz. Anschlüsse  2
Anschlusstechnik  Verkabelt
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, USB 2.0, USB 3.0
Netzwerk/Transportprotokoll  TCP/IP, LPR/LPD, RAW
Remoteverwaltungsprotokoll  Telnet, HTTP
Statusanzeiger  Stromversorgung, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale  Print Server, NAS-Support
Encryption Algorithm  AES, TLS, PEAP, TTLS
Authentifizierungsmethode  Extensible Authentication Protocol (EAP)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.1x, USB 2.0, USB 3.0
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 2.0 - Type A
1 x USB 3.0 - Type A
1 x 1000Base-T - RJ-45
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC Klasse B bescheinigt, VCCI Class B ITE, RoHS
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  4.8 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Silex SX Virtual Link
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 95% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Geräteserver
Breite:
13 cm
Tiefe:
10 cm
Höhe:
2.55 cm
Formfaktor:
Extern
Anz. Anschlüsse:
2
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, USB 2.0, USB 3.0
Netzwerk/Transportprotokoll:
TCP/IP, LPR/LPD, RAW
Remoteverwaltungsprotokoll:
Telnet, HTTP
Statusanzeiger:
Stromversorgung, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale:
Print Server, NAS-Support
Encryption Algorithm:
AES, TLS, PEAP, TTLS
Authentifizierungsmethode:
Extensible Authentication Protocol (EAP)
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.1x, USB 2.0, USB 3.0
Kennzeichnung:
FCC Klasse B bescheinigt, VCCI Class B ITE, RoHS
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
4.8 Watt
Software inbegriffen:
Silex SX Virtual Link
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 95% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Konsolenserver, RDX Drives, RDX Laufwerk, USB Netzwerk Server, rdx laufwerk usb, silex geräteserver, usb netzwerk server, silex, ds600, e1335, 1335, geräteserver, anschlüsse, gige, gerteserver, anschlsse, device, server, usb3, usb3.0, usb30, enhedsserver, technology, netzwerk, usbserver, 10/100/1000, mbit/s, gigabitethernet, hispeed, deviceserver, 1000, 101001000, mbits
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 127,47*
€ 159,66*
€ 6,78*
ab € 130,36*
€ 164,09*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 136,11*
€ 168,43*
Frei Haus
ab € 138,70*
€ 171,50*
4 Tage
99
€ 1,00*
ab € 142,18*
€ 175,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,43*
€ 200,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,72*
€ 191,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,72*
€ 179,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,81*
€ 174,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.