Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W680911 Herst.-Nr.: 77743-00000-00 EAN/GTIN: 4042448340313 |
| |
|
| | |
| Ohne Bohren: Die Verwendung des transparenten Montagebandes hat einige Vorteile: Sie können auf Bohrmaschine, Dübel und Schrauben komplett verzichten. Sie verursachen keinen Schmutz bei der Verarbeitung. Und Sie vermeiden Schäden am Untergrund. Starker Halt: Dank der überlegenen tesa® Klebetechnologie beträgt die maximale Halteleistung des Montagebandes 20 kg/m. Mit dieser Halteleistung können Sie auch etwas schwerere Objekte im Innenbereich sicher befestigen. Komfortable Verarbeitung: Nachdem Sie die Oberflächen gründlich gereinigt haben, kleben Sie die Klebestreifen an das Objekt. Achten Sie darauf, dass Sie anschließend die offenen Klebeflächen nicht berühren, da dadurch die Klebkraft beeinträchtigt wird. Jetzt pressen Sie das komplette Objekt fest und gleichmäßig an den Untergrund. Fertig! Kaum sichtbar: Wenn die Oberfläche des Objekts oder der Untergrund durchsichtig ist, ist das transparente Montageband die richtige Wahl. Es ist nahezu unsichtbar und hält sich daher dezent im Hintergrund. Features: Montageband für empfindliche, strukturierte Untergründe, z.B. Tapeten Hält bis zu 10kg/m (abhängig von der Festigkeit des Untergrunds) Für dauerhafte Anwendungen Hinweise: Für optimale Ergebnisse empfehlen wir ein max. Gewicht von 6 kg pro Anwendung/Objekt. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 5 m | Farbe: | weiß | Breite: | 19 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Alterungsbeständig | Serie: | tesa® Powerbond | Typ: | WALLPAPER | Material (Details): | Synthesekautschuk | Trägermaterial: | PE-Schaum | Dicke: | 1.35 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Montageband | Klebertyp: | Kautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelseitiges klebeband weiß 19,0 mm x 5,0 m, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesa, WALLPAPER, cleveres befestigungssystem, befestigen ohne bohren |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 3,62* | € 5,01* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 8,96* | € 11,38* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 8,92* | € 12,25* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,21* | € 12,85* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,56* | € 15,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|