Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Powerbond® Montageband für Tapeten und Putz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesa 77743-00000
tesa 77743-00000
tesa 77743-00000 Detail 1
tesa 77743-00000 Detail 2
tesa 77743-00000 Detail 3
tesa 77743-00000 Detail 4
tesa 77743-00000 Detail 5
tesa 77743-00000 Detail 6
tesa 77743-00000 Detail 7
tesa 77743-00000 Detail 8
tesa 77743-00000 Detail 9
tesa 77743-00000 Detail 10
tesa 77743-00000 Detail 11
Artikel-Nr.:
     3310-TE-77743-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     77743-00000
EAN/GTIN:
     4042448340313
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesa Powerbond® Montageband für Tapeten und Putz, max. 10 kg / m, 5 m x 19 mm

OHNE BOHREN

Die Verwendung des Montagebandes hat einige Vorteile: Sie können auf Bohrmaschine, Dübel und Schrauben komplett verzichten. Sie verursachen keinen Schmutz bei der Verarbeitung. Und Sie vermeiden Schäden am Untergrund.

STARKER HALT

Dank der überlegenen tesa® Klebetechnologie beträgt die maximale Halteleistung des Montagebandes 10kg/m. Mit dieser Halteleistung können Sie auch etwas schwerere Objekte im Innenbereich sicher befestigen.

KOMFORTABLE VERARBEITUNG

Nachdem Sie die Oberflächen gründlich mit einem Tuch gereinigt haben, kleben Sie die Klebestreifen an das Objekt. Achten Sie darauf, dass Sie anschließend die offenen Klebeflächen nicht berühren, da dadurch die Klebkraft beeinträchtigt wird. Jetzt pressen Sie das komplette Objekt fest und gleichmäßig an den Untergrund. Fertig!"

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Rolle
Farbe:
weiß
Größe:
5m x 19mm
Tragkraft:
max. 10 kg / m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelseitiges klebeband weiß 19,0 mm x 5,0 m, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, Cleveres Befestigungssystem, Befestigen, Aufhängen, Montieren, ohne Bohren, kleben, einfach, Montageband Tapete
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,63*
€ 5,03*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 8,94*
€ 11,43*
Lager 3310
1
€ 4,75*
ab € 8,87*
€ 12,30*
1
€ 4,00*
ab € 9,24*
€ 12,91*
1
€ 5,50*
ab € 10,60*
€ 15,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
77742
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.