Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA7774300000 Herst.-Nr.: 77743-00000 EAN/GTIN: 4042448340313 |
| |
|
| | |
| - Das leistungsstarke Montageband überzeugt mit einer Haftkraft von bis zu 10kg/m und eignet sich vor allem zur permanenten und sicheren Befestigung von Objekten auf strukturierten und empfindlichen Untergründen im Innenbereich.
- Es spielt seine Stärken insbesondere auf Tapeten und Putz aus und ermöglicht dort das Anbringen von Dekorationsartikeln aller Art.
- Das Montageband lässt sich komfortabel verarbeiten und ist eine Alternative zu traditionellen Befestigungslösungen.
- Hinweis: Wir empfehlen ein maximales Gewicht von 6kg pro Anwendung/Objekt, wobei das Objekt nicht dicker als 10mm sein sollte.
Weitere Informationen: | | Breite: | 19 mm | Farbe: | weiß | Haftklebung: | permanent | lösungsmittelfrei: | ja | Marke: | Tesa | Rollenlänge: | 5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelseitiges klebeband weiß 19,0 mm x 5,0 m, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, 77743, Befestigungsband, Klebeband, Montageband, Reparaturband |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 3,62* | € 5,04* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 8,96* | € 11,44* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 8,89* | € 12,12* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,23* | € 12,74* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,66* | € 15,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|