Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Office 1133 Hebelschneider A4 Schnittleistung A4 80 g/m²: 15 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W583121
Hersteller:
     Ideal Office
Herst.-Nr.:
     11330000
EAN/GTIN:
     4019364100208
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Lasergeschnittenes Universalmesser und Schnittschiene aus hochwertigem Spezialstahl mit Antihaftbeschichtung. Transparente Anpressschiene mit Übergriffschutz und integriertem Präzisions-Schnittandeuter. Zwei Papieranlagen (vorne und hinten) sowie zwei Maßskalen (cm/mm). Rückanschlag (kann auf vorderer oder hinterer Papieranlage platziert werden). Papierformate von A4 bis A6 und gängige Fotoformate auf dem Schneidetisch aufgedruckt.
Features:
Schnitt-Länge 340 mm
Lasergeschnittenes Universalmesser
DIN- und Fotoformate auf dem Schneidetisch
Weitere Informationen:
Tiefe:
290 mm
Breite:
570 mm
max. Papierformat:
A4
Schnitt-Länge:
340 mm
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
Schnittleistung A4 80 g/m²:
15 Blatt
Tiefe des Tisches:
250 mm
Breite des Tisches:
340 mm
Produkt-Art:
Hebelschneider
Weitere Suchbegriffe: Schlagschere, hebelschneider 15 blatt, guillotine (papierschneider), Ideal Office, 1133, Schneidemaschine
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 64,73*
€ 84,23*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 67,80*
€ 87,77*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 67,83*
€ 87,77*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 68,75*
€ 89,01*
5 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 69,04*
€ 89,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dahle
00533-21247
ab € 66,47*
Ähnlich
IDEAL
11351000
ab € 146,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.