Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelschneidemaschine Dahle 533, 285 x 443 mm, 340 mm, 1.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelschneidemaschine Dahle 533, 285 x 443 mm, 340 mm, 1.5 mm
Hebelschneidemaschine Dahle 533, 285 x 443 mm, 340 mm, 1.5 mm
Hebelschneidemaschine Dahle 533, 285 x 443 mm, 340 mm, 1.5 mm
Hebelschneidemaschine Dahle 533, 285 x 443 mm, 340 mm, 1.5 mm
Hebelschneidemaschine Dahle 533, 285 x 443 mm, 340 mm, 1.5 mm
Hebelschneidemaschine Dahle 533, 285 x 443 mm, 340 mm, 1.5 mm
Hebelschneidemaschine Dahle 533, 285 x 443 mm, 340 mm, 1.5 mm
Hebelschneidemaschine Dahle 533, 285 x 443 mm, 340 mm, 1.5 mm
Hebelschneidemaschine Dahle 533, 285 x 443 mm, 340 mm, 1.5 mm
Hebelschneidemaschine Dahle 533, 285 x 443 mm, 340 mm, 1.5 mm
Hebelschneidemaschine Dahle 533, 285 x 443 mm, 340 mm, 1.5 mm
Hebelschneidemaschine Dahle 533, 285 x 443 mm, 340 mm, 1.5 mm
Hebelschneidemaschine Dahle 533, 285 x 443 mm, 340 mm, 1.5 mm
Hebelschneidemaschine Dahle 533, 285 x 443 mm, 340 mm, 1.5 mm
Artikel-Nr.:
     C1103-00533-21247
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00533-21247
EAN/GTIN:
     4007885005331
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Hebelschneidemaschine Dahle 533. Ausführung der Sicherheitsausstattung: Fingerschutz. Art der Betätigung der Pressung: Handpressung. Ausstattung: Rückanschlag verstellbar, Raster mit Formatgrößen vorhanden. Max. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Geschraubtes Obermesser mit Flachschliff und geschliffenes Untermesser, Stahlmesser aus Solingen, stabiler Messerrücken aus Vollstahl, zwei Winkelanlagen mit mm-Skala, Tragekomfort durch Griffmulden. Masse (Gewicht): 3.9 kg. Farbe: blau. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 285 x 443 mm. Länge des Schnittes: 340 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 1.5 mm. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 15 Blatt. Garantie gewährt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen.
Weitere Informationen:
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
Länge des Schnittes:
340
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
Breite des Tisches:
285
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
1.5
Material des Tisches:
Metall
Art der Betätigung der Pressung:
Handpressung
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 533
Ausführung der Sicherheitsausstattung:
Fingerschutz
Farbe:
blau
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Tiefe des Tisches:
450
max. Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Artikelbezeichnung:
Hebelschneidemaschine
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Geschraubtes Obermesser mit Flachschliff und geschliffenes Untermesser, Stahlmesser aus Solingen, stabiler Messerrücken aus Vollstahl, zwei Winkelanlagen mit mm-Skala, Tragekomfort durch Griffmulden
Masse (Gewicht):
3.9
Ausführung des Rückanschlags:
Rückanschlag verstellbar
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
Art der Betätigung (Pressung):
Handpressung
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
1.5
Produkttypbezeichnung:
Dahle 533
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Art der Schneidhilfe:
Hebelschneider
Tiefe:
0
Höhe:
0
Breite:
0
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.