Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL Hebelschneider 11330000 DIN A4 15Blatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-172205500
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     11330000
EAN/GTIN:
     4019364100208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Attraktiver Hebelschneider - ideal auch für Fotoausdrucke vom PC. Lasergeschnittenes Universalmesser und Schnittschiene aus hochwertigem Spezialstahl mit Antihaftbeschichtung. Transparente Anpressschiene mit Übergriffschutz und integriertem Präzisions-Schnittandeuter. Stufenlos verstellbarer Rückanschlag. Papierformate von DIN A4 bis DIN A6 und gängige Fotoformate auf dem Schneidetisch. Zwei Papieranlagen. Rückanschlag (kann auf vorderer oder hinterer Papieranlage platziert werden).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
1133
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hebelschneider 1133
Maße:
29 x 8,5 x 57 cm (B x H x T)
Maße des Tisches:
25 x 34 cm (B x T)
Länge des Schnittes:
340 mm
max. Papierformat:
DIN A4
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
1,5 mm
Schneidleistung (70 g/m²):
15 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m²):
14 Bl. (80 g/m²)
Ausführung des Rückanschlags:
verstellbar
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
Ausführung der Sicherheitsausstattung:
Anpressschiene, Übergriffschutz
Art der Betätigung (Pressung):
manuell
Gewicht:
2,5 kg
Garantiedauer:
2 Jahre
Made in Germany:
Ja
Material des Tisches:
Holz, kunststoffbeschichtet
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Schlagschere, hebelschneider 15 blatt, guillotine (papierschneider), Hebelschneidemaschinen, Papierschneidemaschinen, Papierschneider, Planschneider, Schneidegeräte, Schneidemaschinen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 65,22*
€ 83,61*
Lager 1682
3
Frei Haus
ab € 67,95*
€ 87,12*
€ 4,00*
ab € 67,39*
€ 87,12*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 68,59*
€ 88,35*
5 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 68,97*
€ 88,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dahle
00533-21247
ab € 66,42*
Ähnlich
IDEAL
11351000
ab € 146,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.