Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelschneider für Formate bis A4 Schnittlänge 340mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hebelschneider für Formate bis A4 Schnittlänge 340mm
Hebelschneider für Formate bis A4 Schnittlänge 340mm
Hebelschneider für Formate bis A4 Schnittlänge 340mm
Hebelschneider für Formate bis A4 Schnittlänge 340mm
Hebelschneider für Formate bis A4 Schnittlänge 340mm
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA11330000
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     11330000
EAN/GTIN:
     4019364100208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
  • Hebelschneider für den Schneidebereich bis DIN A4 (340 mm Schnittlänge)
  • lasergeschnittenes Universalmesser und Schnittschiene aus beschichtetem Messerstahl
  • transparente Anpressschiene mit Übergriffschutz und Schnittlinien-Sichtkante als Schnittandeuter
  • zwei Papieranlagen (vorn und hinten) und zwei Maßskalen (cm/mm)
  • Rückanschlag (kann auf vorderer oder hinterer Papieranlage platziert werden)
  • Papierformate von A4 bis A6 und gängige Fotoformate auf dem Schreibtisch
  • attraktives, funktionales Design
  • Tischgröße: 250 x 340 mm (B x T)
  • Farbe perlgrau
  • Gewicht: 2,5 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
3.1 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gewicht:
2.5 kg
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Ideal
Pressung:
manuell
Schnitthöhe:
15 Blatt
Schnittlänge:
340 mm
Tischgröße:
250x340 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlagschere, hebelschneider 15 blatt, guillotine (papierschneider), 1133, Guillotine, Hebel, Hobbyschneidemaschine, Papier, Papier-Schneidemaschine, Papierschneidemaschine, Schneidemaschine
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 65,22*
€ 83,61*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 67,95*
€ 87,12*
€ 4,00*
ab € 67,39*
€ 87,12*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 68,59*
€ 88,35*
5 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 68,97*
€ 88,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dahle
00533-21247
ab € 66,42*
Ähnlich
IDEAL
11351000
ab € 146,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.