Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelschneider IDEAL 1135, Schnittlänge 350 mm, Schnittleistung bis 25 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelschneider IDEAL 1135, Schnittlänge 350 mm, Schnittleistung bis 25 Blatt
Hebelschneider IDEAL 1135, Schnittlänge 350 mm, Schnittleistung bis 25 Blatt
Hebelschneider IDEAL 1135, Schnittlänge 350 mm, Schnittleistung bis 25 Blatt
Hebelschneider IDEAL 1135, Schnittlänge 350 mm, Schnittleistung bis 25 Blatt
Artikel-Nr.:
     C809-11351000
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     11351000
EAN/GTIN:
     4019364103209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Hebelschneider IDEAL 1135. Automatische Pressung für präzises, komfortables Schneiden. EASY_LIFT - der innovative Lösehebel zum Anheben der Pressung für eine einfache Schnittgutentnahme. Großer Schneidetisch in stabiler Ganzmetall-Konstruktion. Nachschleifbare Messergarnitur aus 'Solinger Messerstahl'. Stabiler Messerwinkel aus Aluminiumguss und zweifach gelagerte Messerachse für präzise Schnitte. Transparenter Messerschutz mit integriertem Schnittandeuter (zeigt auf der gesamten Schnittlänge gut sichtbar die Schnittlinie an). Präziser Seitenanschlag aus Metall mit stufenlos arretierbarem Rückanschlag. Maßskala in mm/Zoll. Papierformate von A4 bis A6 und amerikanisches 'Letter size' sowie verschiedene Winkelmarkierungen auf dem Schneidetisch. Gummifüße für sicheren Stand. Attraktives, funktionales Design. 'GS'-Prüfsiegel. Markenqualität 'Made in Germany'. Schnittlänge: 350 mm. Schnittleistung: bis 25 Blatt (Papier 70 g/qm). Tischgröße (B x T): 304 x 385 mm. Maße (H x B x T): 325 x 340 x 585 mm. Gewicht: 4,5 kg
Weitere Informationen:
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Tiefe des Tisches:
385
max. Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Artikelbezeichnung:
Hebelschneider
Ausführung des Rückanschlags:
stufenlos arretierbar
Material des Tisches:
Metall | metall
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
25
Länge des Schnittes:
350
Produkttypbezeichnung:
IDEAL 1135
Farbe:
perlgrau
Ausführung der Sicherheitsausstattung:
nachschleifbare Messergarnitur aus "Solinger Messerstahl". Feststehender Messerschutz aus Metall
Garantiedauer:
2 Jahre
Masse (Gewicht):
4.5
Art der Betätigung (Pressung):
Automatisch
Beschreibung der Besonderheiten:
EASY LIFT innovativer Lösehebel zum Anheben der Pressung, stabiler Messerwinkel, Gummifüße für sicheren Stand
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Breite des Tisches:
304
Art der Betätigung der Pressung:
Automatisch
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Produkt-Typbezeichnung:
IDEAL 1135
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,71*
€ 211,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,04*
€ 186,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,53*
€ 179,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 150,52*
€ 179,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,16*
€ 173,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IDEAL
10461000
ab € 231,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.