Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 2 Port DVI-Splitter Ultra HD-fähig 3840 x 2160 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W506941
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4289451
EAN/GTIN:
     4016139075532
Suchbegriffe:
DVI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Perfekt geeignet für Präsentationen oder Besprechungen.

Nutzen Sie diesen DVI Splitter, um eine DVI Eingangsquelle (z. B. PC) an bis zu 2 Ausgabegeräte gleichzeitig auszugeben. Beide Geräte zeigen den identischen Inhalt. Somit eignet sich der 2 Port DVI Splitter auch hervorragend für Präsentationen.
Features:
Verteilt Ihr DVI Signal auf zwei Monitore gleichzeitig
Perfekt geeignet für Präsentationen
Lieferumfang:
DVI Splitter + Netzteil (5V/2A) + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
66 mm
Höhe:
28 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
schwarz
Breite:
179 mm
Gewicht:
370 g
Anzahl Ausgänge:
2 x
Anzahl Eingänge:
1 x
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Stromversorgung:
über Steckernetzteil
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Auflösung horizontal:
3840 Pixel
Anzahl Ports:
2 Port
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
DVI
Schnittstellen (Ausgang):
DVI
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
Ultra HD-fähig
Produkt-Art:
DVI-Splitter
Weitere Suchbegriffe: renkforce 2 port dvi splitter, dvi splitter, 2-fach dvi splitter, Renkforce, DVI Signal verteilen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,39*
€ 64,68*
2 Tage
64
Frei Haus
ab € 47,27*
€ 64,70*
€ 3,50*
ab € 56,23*
€ 75,63*
7 Tage
64
Frei Haus
ab € 94,44*
€ 119,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ASSMANN Electronic
AK-320101-050-S
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.