Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

renkforce 2 Port DVI-Splitter Ultra HD-fähig 3840 x 2160 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-4289451 Videosplitter DVI 2x DVI
Renkforce RF-4289451 Videosplitter DVI 2x DVI
Renkforce RF-4289451 Videosplitter DVI 2x DVI
Renkforce RF-4289451 Videosplitter DVI 2x DVI
Renkforce RF-4289451 Videosplitter DVI 2x DVI
Artikel-Nr.:
     2753I-2926661
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1429817
EAN/GTIN:
     4016139075532
Suchbegriffe:
DVI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter

Übersicht

renkforce 2 Port DVI Splitter

Verteilt Ihr DVI Signal auf zwei Monitore Perfekt geeignet für Präsentationen

Perfekt geeignet für Präsentationen oder Besprechungen.

Nutzen Sie diesen DVI Splitter, um eine DVI Eingangsquelle (z. B. PC) an bis zu 2 Ausgabegeräte auszugeben. Sie können über beide Geräte dieselben Bilder darstellen. Somit eignet sich der 2 Port DVI Splitter auch hervorragend für Präsentationen.

Ausstattung:
Maximale Auflösung Singe Link: 480p bis 1080p Maximale Auflösung Dual Link: 480p bis 2160p

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 2 x Anzahl Eingänge: 1 x Auflösung (max.): 3840 x 2160 Pixel Farbe: Schwarz Gewicht: 370 g Produktabmessung, Breite: 179 mm Produktabmessung, Höhe: 28 mm Produktabmessung, Tiefe: 66 mm Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): DVI Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): DVI Stromversorgung (LOV): netzbetrieben Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: Ultra HD-fähig Umschalter/Verteiler-Typ (Kategorisierung): DVI-Splitter

Lieferumfang:
DVI Splitter,Netzteil (5V/2A),Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,29*
€ 64,96*
1 Tag
67
Frei Haus
ab € 47,49*
€ 64,97*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,98*
€ 75,61*
6 Tage
71
Frei Haus
ab € 84,71*
€ 108,72*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ASSMANN Electronic
AK-320101-050-S
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.