Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® VEL-EC60220 Klettband zum Aufkleben Haft- und Flauschteil (L x B) 10000mm x 20mm Schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W33825
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60220
EAN/GTIN:
     5030610602207
Suchbegriffe:
Klebe-Haken
Klebehaken
Klett-Band
Klett-Streifen

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
10000 mm
Breite:
20 mm
Herst.-Teilenr.:
VEL-EC60220
Typ:
VEL-EC60220
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Klettband
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 13,26*
€ 18,22*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,25*
€ 18,22*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,67*
€ 23,75*
1 Tag
21
€ 5,95*
ab € 18,93*
€ 28,85*
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 20,02*
€ 29,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,325* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Velcro
VEL-EC60219
ab € 13,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.