Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® Klettband Selbstklebend, Haken & Flausch 20mm x 10m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
VELCRO® Klettband Selbstklebend, Haken & Flausch 20mm x 10m Schwarz
VELCRO® Klettband Selbstklebend, Haken & Flausch 20mm x 10m Schwarz
VELCRO® Klettband Selbstklebend, Haken & Flausch 20mm x 10m Schwarz
VELCRO® Klettband Selbstklebend, Haken & Flausch 20mm x 10m Schwarz
VELCRO® Klettband Selbstklebend, Haken & Flausch 20mm x 10m Schwarz
Artikel-Nr.:
     337-25.16.5515
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60220
EAN/GTIN:
     5030610602207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Klettstreifen

Einfach in der Anwendung - Alternative zu Nägeln, Schrauben und Klebern - Hält bis zu 300 g pro 20 x 20 mm - 10 m Klettband pro Packung - Auf die gewünschte Größe zuschneidbar

Schluss mit Klebern, Nägeln und verschmierten Fingern. Mit den „Stick on“-Produkten der Marke VELCRO® können Sie Ihre Gegenstände schnell und problemlos an der Wand, in einem Scrapbook oder an jeder anderen gewünschten Stelle anbringen. Sie benötigen weder einen Hammer noch eine Heimwerkeranleitung, nicht einmal eine ruhige Hand – nur eine Idee und einige Minuten.

Stick On Tape (Klettband) ist eine praktische Alternative zu Nägeln, Schrauben und schmierigen Klebern und ermöglicht eine schnelle Befestigung. Verwendbar, um Gegenstände wie z. B. kleine Werkzeuge, Anschlagtafeln, Zugangsklappen, Elektrogeräte usw. ordentlich zu verstauen oder zu sichern. Das Produkt hält bis zu 300 g pro 20 x 20 mm-Klettstück. Vor der Verwendung beide Flächen reinigen und abtrocknen. Band auf die gewünschte Länge schneiden, Schutzfolie abziehen und das Produkt fest auf die Flächen drücken. Lassen Sie den Kleber mindestens 10 Minuten lang abbinden, bevor Sie den Klettverschluss zum Sichern des Gegenstands anbringen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Velcro
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Klettband selbstklebend
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Breite:
20 mm
Gewicht:
273 g
Verpackungshöhe:
190 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.332 kg
Bruttogewicht:
0,332
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, Reparaturband, velcro klettband, klettband, klett-kabelbinder schwarz, Everyday Selbstklebend, 5030610602207, VEL-EC60220, VELCRO, Klettbänder, Klettverschlüsse, Velcro
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,324*
€ 1,874*
29 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 4,90*
ab € 1,716*
€ 2,376*
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,971*
€ 3,024*
10
pro Meter
€ 8,95*
ab € 2,473*
€ 3,438*
1 Tag
11
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 20,70*
€ 30,78*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 1,874*
€ 2,23006
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,804*
€ 2,14676
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,734*
€ 2,06346
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,664*
€ 1,98016
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,324*
€ 1,57556
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 18,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Velcro
VEL-EC60219
ab € 1,334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.