Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO 60220 KLEBEBAND UNIVERSELL, 10M X 20MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1454585
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     60220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebe-Haken
Klebehaken
Klett-Band
Klett-Streifen
Produktpalette: VELCRO® Brand - Hook &, Loop Tape
  • Rollenlänge - metrisch: 10 m
  • Haken: Klettband
  • Rollenlänge - imperial: 32.8 ft
  • Banddurchmesser - metrisch: -
  • Formfaktor: Rolle
  • Banddurchmesser - imperial: -
  • Bandbreite - Imperial: 0.79 Zoll
  • Länge des Bands - Metrisch: -
  • Bandbreite - Metrisch: 20 mm
  • Länge des Bands - Imperial: -
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, velcro klettband 20mmx10m, klett band, velcro klettband, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Klett, Werkstattbedarf, VELCRO, 60220, 1454585, 145-4585
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 13,27*
    € 18,22*
    € 4,00*
    ab € 13,29*
    € 18,22*
    32 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 17,63*
    € 23,75*
    1 Tag
    21
    € 5,95*
    ab € 18,93*
    € 28,85*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 20,02*
    € 29,80*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,80*
    € 35,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,09*
    € 34,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,27*
    € 31,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,94*
    € 28,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,14*
    € 27,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,02*
    € 23,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Velcro
    VEL-EC60219
    ab € 13,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.