Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velcro VEL-EC60220 Klettverschluss Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velcro VEL-EC60220 Klettverschluss Schwarz
Velcro VEL-EC60220 Klettverschluss Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27256830
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60220
EAN/GTIN:
     5030610602207
Suchbegriffe:
Klebe-Haken
Klebehaken
Klett-Band
Klett-Streifen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Bandlänge
10 m
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Selbstklebend
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,326* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Velcro
VEL-EC60219
ab € 13,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.