Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30118569 Herst.-Nr.: VEL-EC60220 EAN/GTIN: 5030610602207 |
| | |
|
| | |
| Stick On Klettverschluss, Typ=VEL-EC60220, Breite=20 mm, Dicke=2.05 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2 N/cm, Länge=10 m, Temperatur, max.=90 °C, Temperatur, min.=-15 °C, Bandfarbe=Schwarz, Bandstützmaterial=Kunstharz, Bandtyp=Klettverschluss, Klebstoff=Polyamid Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | ES | Höhe: | 60 mm | Tiefe: | 185 mm | Bruttogewicht: | 340 g | Breite: | 185 mm | MERCATEO_WA_NR: | 5906100000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 13,26* | € 18,22* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,25* | € 18,22* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,67* | € 23,75* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 18,93* | € 28,85* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 20,02* | € 29,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,893* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|