Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Sortierablage 336001 Schwarz DIN A4 Anzahl der Fächer: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W280321
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     336001
EAN/GTIN:
     4005546989464
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Belegfächer
Formularbox
Formularkasten
Business Sortierreck aus Metall mit 5 Fächern zum übersichtlichen Sortieren von Unterlagen. Wandbefestigung möglich. Seitliches Etikettenfenster. Für A4 / Folio Format. Aus pulverbeschichtetem Stahl.
Maße (H x B x T): 330 x 360 x 250 mm.
Features:
Unterlagen übersichtlich sortieren
5 Fächer
Stabil, Wandbefestigung möglich
Weitere Informationen:
Tiefe:
250 mm
Höhe:
330 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
360 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Anzahl der Fächer:
5
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Sortierablage
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 55,08*
€ 70,83*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 55,07*
€ 70,84*
€ 5,50*
ab € 55,43*
€ 73,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,50*
€ 76,65*
€ 5,95*
ab € 57,88*
€ 76,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
335901
ab € 45,45*
Ähnlich
Durable
336010
ab € 55,04*
Ähnlich
Durable
336110
ab € 74,76*
Ähnlich
Durable
336101
ab € 75,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.