Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sortierstation 336001 A4/Folio 5Fächer Metall sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/649/a013649o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/649/a013649o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127094590
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     336001
EAN/GTIN:
     4005546989464
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Belegfächer
Formularbox
Formularkasten
Zum übersichtlichen Sortieren von Unterlagen mit seitlichen Etikettenfenstern.
Weitere Informationen:
Maße:
36,5 x 34,5 x 25,3 cm (B x H x T)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4, Folio
Anzahl der Fächer:
5 Fächer
Wandbefestigung möglich:
Ja
Werkstoff:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Belegefach
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 55,08*
€ 70,83*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 55,07*
€ 70,84*
€ 5,50*
ab € 55,43*
€ 73,20*
€ 4,00*
ab € 58,50*
€ 76,65*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 57,88*
€ 76,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
335901
ab € 45,45*
Ähnlich
Durable
336010
ab € 55,04*
Ähnlich
Durable
336110
ab € 74,76*
Ähnlich
Durable
336101
ab € 75,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.