Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sortierreck 5tlg., grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Sortierreck 5tlg., grau
DURABLE Sortierreck 5tlg., grau
DURABLE Sortierreck 5tlg., grau
DURABLE Sortierreck 5tlg., grau
Artikel-Nr.:
     C1138-336010
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     336010
EAN/GTIN:
     4005546989440
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Belegfächer
Formularbox
Formularkasten
5-teilige Sortierablage aus Metall zum übersichtlichen Einordnen von Unterlagen. Wandbefestigung möglich. • Sortierreck zum übersichtlichen Sortieren von Unterlagen • Mit 5 Fächern und seitlichen Etikettenfenstern • Für Dokumente in A4-/Folio-Format • Fächerablage aus pulverbeschichtetem Stahlblech • Wandbefestigung möglich
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3360
Außenmaße (B x H x L/T):
365 mm x 345 mm x 253 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4-C4, Folio
Ausrichtung:
quer
Material:
Metall
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech
Innenmaße (B x H x T):
358 mm x 66 mm x 251 mm
Weitere Suchbegriffe: Formularständer, Sortierfächer, Ablagekorb, Briefablage, Briefablagekorb, Briefkorb, Sortierkorb, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, Postsortier-Schrank, Postsortierschrank, Sortier-Schrank, Sortierschrank, Terminal-Schrank, Terminalschrank, ablagekorb a4 quer, postsortierschrank, vorsortierer, fächerablagen, fächerregal, fächer, ablagefächer, ablageschalen, ablagesystem, wandset, wandhalter, wandhalterung, sortierablage, sortierregal, sortiersystem, sortierfächer, sortierreck, sortierstation
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
335901
ab € 45,33*
Ähnlich
Durable
336001
ab € 55,70*
Ähnlich
Durable
336110
ab € 74,67*
Ähnlich
Durable
336101
ab € 75,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.