Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortierreck Metall mit 5 Fächern HxBxT 330x360x250mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sortierreck Metall mit 5 Fächern HxBxT 330x360x250mm schwarz
Sortierreck Metall mit 5 Fächern HxBxT 330x360x250mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA336001
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     336001
EAN/GTIN:
     4005546989464
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Belegfächer
Formularbox
Formularkasten
  • Sortierrreck
  • Anzahl der Fächer: 5
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Werkstoff: Metall
  • Größe (B x H x T): 360 x 330 x 250 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
5
Breite:
360 mm
Bruttogewicht:
3.1 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
330 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Metall
Tiefe:
250 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 63,64*
€ 69,59*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 61,85*
€ 69,70*
€ 5,50*
ab € 64,00*
€ 71,81*
€ 4,00*
ab € 65,49*
€ 75,18*
€ 5,95*
ab € 65,95*
€ 75,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
335910
ab € 48,70*
Ähnlich
Durable
335901
ab € 49,18*
Ähnlich
Durable
336010
ab € 60,28*
Ähnlich
Durable
336110
ab € 82,09*
Ähnlich
Durable
336101
ab € 83,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.