Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luctra TABLE PRO 2 RADIAL BASE 929123 LED-Tischlampe LED LED fest eingebaut Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V810123
Hersteller:
     Luctra
Herst.-Nr.:
     929123
EAN/GTIN:
     4005546734576
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Tischleuchte mit rundem Leuchtenkopf mit biologisch wirksamen Licht.
Features:
Mit rundem Leuchtenkopf mit biologisch wirksamen Licht
Intuitive Einstellung von Lichtstärke und Lichtfarbe über Touchpanel mit VITACORE® Elektronik
Stufenlose Anpassung der Farbtemperatur an den Tagesrhythmus
Boost-Funktion für kurzzeitige maximale Aktivierung
Lieferumfang:
BS 1363 (british 3-pin) Stecker beiliegend.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Sockel:
LED fest eingebaut
Schutzart:
IP20
Gewicht:
5 kg
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Arbeitszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Material:
Aluminium + Zink + Stahl + Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Zuleitungslänge:
1.8 m
Herstellerfarbe:
Silber
Lampen-Besonderheiten:
Mit USB-Anschluss
Lichtstrom Gesamt:
945 lm
Produkt-Art:
LED-Tischlampe
Leuchtfarbe:
Kaltweiß + Warmweiß
Schutzklasse:
III
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Luctra, TABLE PRO 2 RADIAL BASE, Tischlicht
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 521,33*
€ 594,58*
Lager 615
Frei Haus
ab € 522,96*
€ 611,81*
€ 1,93*
ab € 554,29*
€ 632,37*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 545,28*
€ 651,70*
41 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 601,27*
€ 679,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,81*
€ 728,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,55*
€ 714,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 594,76*
€ 707,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,59*
€ 681,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,98*
€ 655,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,96*
€ 622,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
921401
ab € 138,05*
Ähnlich
Durable
920101
ab € 386,37*
Ähnlich
Durable
920102
ab € 376,08*
Ähnlich
Durable
920123
ab € 393,27*
Ähnlich
Durable
920201
ab € 374,66*
Ähnlich
Durable
920202
ab € 375,37*
Ähnlich
Durable
920223
ab € 394,37*
Ähnlich
Durable
929023
ab € 519,32*
Ähnlich
Durable
929002
ab € 519,90*
Ähnlich
Durable
929001
ab € 522,14*
Ähnlich
Durable
929223
ab € 522,53*
Ähnlich
Durable
929202
ab € 519,82*
Ähnlich
Durable
929201
ab € 520,73*
Ähnlich
Durable
929423
ab € 520,79*
Ähnlich
Durable
929402
ab € 522,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.