Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 LINEAR CLAMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 LINEAR CLAMP
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 LINEAR CLAMP
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 LINEAR CLAMP
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 LINEAR CLAMP
Artikel-Nr.:
     C1138-929201
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     929201
EAN/GTIN:
     4005546734590
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED Tischleuchte mit eckigem Leuchtenkopf und Tischklemme mit biologisch wirksamen Licht • Intuitive Einstellung von Lichtstärke und Lichtfarbe über Touchpanel mit VITACORE® Elektronik • Stufenlose Anpassung der Farbtemperatur an den Tagesrhythmus • Boost-Funktion für kurzzeitige maximale Aktivierung • Hohe Beleuchtungsstärken von 1.000 Lux bei 75 cm Höhe auf der Tischfläche • Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes • Automatische Abschaltfunktion zur Energieeinsparung • USB-Ladefunktion für Smartphone und Tablet • Flexibel positionierbar dank selbstarretierender Scharniere • Made in Germany
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
9292
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium,Zink,Stahl,Kunststoff
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Aluminium,pulverbeschichteter Stahl
Höhe Lampe:
300 - 900 mm
Leuchtenkopfmaß (B x H x T):
219 mm x 12 mm x 60 mm
Ausladung:
100 - 800 mm
Energieeffizienzklasse:
D
Tischklemmenmaß (B x H x T):
90 mm x 100 mm x 75 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 521,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,53*
€ 719,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,75*
€ 708,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,90*
€ 691,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,78*
€ 669,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,56*
€ 620,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
921401
ab € 137,96*
Ähnlich
Durable
920101
ab € 395,20*
Ähnlich
Durable
920102
ab € 372,85*
Ähnlich
Durable
920123
ab € 393,83*
Ähnlich
Durable
920201
ab € 373,34*
Ähnlich
Durable
920202
ab € 374,00*
Ähnlich
Durable
920223
ab € 393,41*
Ähnlich
Durable
929023
ab € 521,05*
Ähnlich
Durable
929002
ab € 519,17*
Ähnlich
Durable
929001
ab € 520,12*
Ähnlich
Durable
929202
ab € 519,63*
Ähnlich
Durable
929223
ab € 522,36*
Ähnlich
Durable
929423
ab € 520,91*
Ähnlich
Durable
929402
ab € 521,58*
Ähnlich
Durable
929401
ab € 519,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.