Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 RADIAL BASE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 RADIAL BASE
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 RADIAL BASE
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 RADIAL BASE
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 RADIAL BASE
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 RADIAL BASE
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 RADIAL BASE
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 RADIAL BASE
Artikel-Nr.:
     1138-929123
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     929123
EAN/GTIN:
     4005546734576
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED Tischleuchte mit rundem Leuchtenkopf und Tischklemme mit biologisch wirksamen Licht • Intuitive Einstellung von Lichtstärke und Lichtfarbe über Touchpanel mit VITACORE® Elektronik • Stufenlose Anpassung der Farbtemperatur an den Tagesrhythmus • Boost-Funktion für kurzzeitige maximale Aktivierung • Hohe Beleuchtungsstärken von 1.000 Lux bei 75 cm Höhe auf der Tischfläche • Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes • Automatische Abschaltfunktion zur Energieeinsparung • USB-Ladefunktion für Smartphone und Tablet • Flexibel positionierbar dank selbstarretierender Scharniere • Made in Germany
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
9291
Farbe:
Silber
Material:
Aluminium,Zink,Stahl,Kunststoff
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Aluminium,pulverbeschichteter Stahl
Höhe Lampe:
300 - 900 mm
Leuchtenkopfmaß (Ø x H):
117 mm x 20 mm
Ausladung:
100 - 700 mm
Energieeffizienzklasse:
D
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 521,87*
€ 594,18*
Frei Haus
ab € 523,82*
€ 611,36*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 536,21*
€ 611,37*
€ 1,93*
ab € 557,56*
€ 631,86*
Lager 1138
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 543,21*
€ 651,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,12*
€ 774,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,24*
€ 760,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 620,06*
€ 737,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,15*
€ 715,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 588,75*
€ 700,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,44*
€ 687,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,21*
€ 646,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
929101
ab € 519,39*
Ähnlich
Durable
929102
ab € 521,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.