Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 RADIAL BASE, metall 457954-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-457954-YY
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     929123
EAN/GTIN:
     4005546734576
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
DURABLE Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 RADIAL BASE, metallic silber LED-Tischleuchte mit eckigem oder rundem Leuchtenkopf und Standfuß Gesteigertes Wohlbefinden durch Human Centric Lighting (biologisches Licht) Intuitive Einstellung von Lichtstärke und Lichtfarbe über Touchpanel mit VITACORE® Elektronik Flexibel positionierbar dank selbstarretierender Scharniere Stufenlose Anpassung der Farbtemperatur an den Tagesrhythmus von 2.700 bis 6.500 K Boost-Funktion für kurzzeitige maximale Aktivierung Hohe Beleuchtungsstärken von 1.000 Lux bei 75 cm Höhe auf der Tischfläche Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes Automatische Abschaltfunktion zur Energieeinsparung 2 x USB-Ladefunktion für Smartphone und Tablet Made in Germany
Weitere Informationen:
Energie-Effizienzklasse (A bis G):
D
Höhe:
300 - 900 mm
Kabellänge:
1.2 m
HEIGHT GRO:
110.00 mm
WIDTH GRO:
380.00 mm
DEPTH GRO:
795.00 mm
WEIGHT GRO:
7.240000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 521,37*
€ 601,32*
Frei Haus
ab € 520,70*
€ 617,97*
€ 1,93*
ab € 553,71*
€ 637,78*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 544,21*
€ 656,34*
40 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 595,45*
€ 682,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,32*
€ 715,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,65*
€ 705,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,87*
€ 687,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,57*
€ 667,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,37*
€ 620,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
921401
ab € 137,96*
Ähnlich
Durable
920101
ab € 395,20*
Ähnlich
Durable
920102
ab € 372,85*
Ähnlich
Durable
920123
ab € 393,83*
Ähnlich
Durable
920201
ab € 373,34*
Ähnlich
Durable
920202
ab € 374,00*
Ähnlich
Durable
920223
ab € 393,41*
Ähnlich
Durable
929023
ab € 521,05*
Ähnlich
Durable
929002
ab € 519,17*
Ähnlich
Durable
929001
ab € 520,12*
Ähnlich
Durable
929223
ab € 522,36*
Ähnlich
Durable
929202
ab € 519,63*
Ähnlich
Durable
929201
ab € 521,56*
Ähnlich
Durable
929423
ab € 520,91*
Ähnlich
Durable
929402
ab € 521,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.