Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 RADIAL BASE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-929123
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
929123
EAN/GTIN:
4005546734576
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED Tischleuchte mit rundem Leuchtenkopf und Tischklemme mit biologisch wirksamen Licht • Intuitive Einstellung von Lichtstärke und Lichtfarbe über Touchpanel mit VITACORE® Elektronik • Stufenlose Anpassung der Farbtemperatur an den Tagesrhythmus • Boost-Funktion für kurzzeitige maximale Aktivierung • Hohe Beleuchtungsstärken von 1.000 Lux bei 75 cm Höhe auf der Tischfläche • Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes • Automatische Abschaltfunktion zur Energieeinsparung • USB-Ladefunktion für Smartphone und Tablet • Flexibel positionierbar dank selbstarretierender Scharniere • Made in Germany
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
9291
Farbe:
Silber
Material:
Aluminium,Zink,Stahl,Kunststoff
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Aluminium,pulverbeschichteter Stahl
Höhe Lampe:
300 - 900 mm
Leuchtenkopfmaß (Ø x H):
117 mm x 20 mm
Ausladung:
100 - 700 mm
Energieeffizienzklasse:
D
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
DURABLE
>
LUCTRA® Sortiment
>
Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
arbeitsplatzlampen led
,
arbeitsplatzlampe
,
Leuchte
,
Tageslichtleuchte
,
Luctra
,
Luctra Leuchte
,
Büro leuchte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 610,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,11*
€ 726,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,57*
€ 712,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 592,62*
€ 705,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,86*
€ 679,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,13*
€ 654,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,03*
€ 621,22
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LUCTRA® LUCTRA TABLE LITE BASE LED Tischleuchte mit Fuß 921401, Farbe: Schwarz
Durable
921401
€ 164,17*
Ähnlich
LUCTRA® TABLE LINEAR LED Tischleuchte mit Fuß 920101, Farbe: Schwarz
Durable
920101
€ 470,22*
Ähnlich
LUCTRA® TABLE LINEAR LED Tischleuchte mit Fuß 920102, Farbe: Weiß
Durable
920102
€ 466,42*
Ähnlich
LUCTRA® TABLE LINEAR LED Tischleuchte mit Fuß 920123, Farbe: Aluminium
Durable
920123
€ 354,45*
Ähnlich
LUCTRA® TABLE RADIAL LED Tischleuchte mit Fuß 920201, Farbe: Schwarz
Durable
920201
€ 425,84*
Ähnlich
LUCTRA® TABLE RADIAL LED Tischleuchte mit Fuß 920202, Farbe: Weiß
Durable
920202
€ 426,61*
Ähnlich
LUCTRA® TABLE RADIAL LED Tischleuchte mit Fuß 920223, Farbe: Aluminium
Durable
920223
€ 469,77*
Ähnlich
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 LINEAR BASE
Durable
929023
€ 651,27*
Ähnlich
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 LINEAR BASE
Durable
929002
€ 648,86*
Ähnlich
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 LINEAR BASE
Durable
929001
€ 597,31*
Ähnlich
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 LINEAR CLAMP
Durable
929223
€ 747,60*
Ähnlich
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 LINEAR CLAMP
Durable
929202
€ 746,65*
Ähnlich
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 LINEAR CLAMP
Durable
929201
€ 748,74*
Ähnlich
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 LINEAR PIN
Durable
929423
€ 625,15*
Ähnlich
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 LINEAR PIN
Durable
929402
€ 621,74*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.