Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 83615.35 Ersatzklinge Industrieklinge 83615 500St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V534943
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     83615.35
EAN/GTIN:
     4002632911644
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Die INDUSTRIEKLINGE NR. 83615 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43,2 mm lang, 22 mm breit und 0,15 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.Die INDUSTRIEKLINGE NR. 83615 ist unter der Bestellnummer 83615.35 zu 500 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUMAX COUPPY, SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY.
Basismaterial: Stahl
Schliff: Standardschliff
Klingen-Facetten: 2-fach
Klingeneigenschaften: 4-fach nutzbare Klinge
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 g
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Sicherheitsmesser-Ersatzklinge
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 244,67*
€ 305,29*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,40*
€ 305,31*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,54*
€ 306,56*
€ 4,90*
ab € 253,49*
€ 306,87*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,65*
€ 340,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 305,29*
€ 363,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 297,50*
€ 354,03
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 294,43*
€ 350,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 262,46*
€ 312,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 252,88*
€ 300,93
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,67*
€ 291,16
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,48934* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,60*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.