Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Ersatzklinge INDUSTRIEKLINGE 83615


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produktbild 2
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-83615.35
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     83615.35
EAN/GTIN:
     4002632911644
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Die INDUSTRIEKLINGE NR. 83615 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43,2 mm lang, 22 mm breit und 0,15 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 83615 ist unter der Bestellnummer 83615.35 zu 500 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUMAX COUPPY, SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY.
    Schliff:
    Standardschliff

    Klingen-Facetten:
    2-fach

    Klingeneigenschaften:
    4-fach nutzbare Klinge
    Basismaterial:
    Stahl
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
52 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
28.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.5080 kg
Klingenform:
Industrieklinge abgerundet
Anzahl Lochung Klinge:
3-Lochklinge
Ursprungsland:
DE
Basismaterial:
Stahl
Klinge rostfrei:
ja
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Klingenschliff:
Standardschliff
Klingen-Facetten:
2-fach
Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen):
nein
Schneidkanten:
4-fach nutzbar
Länge Artikel ohne Verpackung:
43.2 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
22 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
0.15 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, abbrechklingen martor, abbrechklingen, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,48934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 305,29*
€ 363,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 297,50*
€ 354,03
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 294,43*
€ 350,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 262,46*
€ 312,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 252,88*
€ 300,93
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,67*
€ 291,16
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,60*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.