Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solution 2495L Touchscreen-Monitor EEK: G (A - G) 60.5cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S691012
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E506980
EAN/GTIN:
     0843173131368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
Bildschirm
Mehr Helligkeit, brillantere Bilder – Mit den Open-Frame-Touchscreens von Elo
Die neuen interaktiven Open-Frame-Touchscreen von Elo bestechen durch das elegante Design, für das die 90er-Serie bekannt ist, und liefern eine hervorragende Helligkeit von 400 bis 1000 cd/m². Elegante Touchdisplays aus Glas im Edge-to-Edge-Design: Die brillanten, interaktiven PCAP-Displays, erhältlich in Größen von 22 bis 27 Zoll, ermöglichen eine einfache Integration und bis zu 10 simultane Berührungen – für ein verbessertes Erlebnis wie auf dem Tablet. Dank der bewährten Kompetenz von Elo und der integrierten Zuverlässigkeit liefern die Displays in Industriequalität überragende Bildschärfe, Auflösung und hervorragende Lichtdurchlässigkeit, die für kurze Ansprechzeiten und eine präzise, driftfreie Bedienung sorgen. Die Open-Frame-Displays von Elo bieten nicht nur eine bessere Helligkeit, sondern auch die Vielseitigkeit, die kommerzielle Kioskanwendungen erfordern – ganz egal, ob Sie eine Lösung für Self-Service- oder Gaming-Anwendungen, für die Industrieautomatisierung oder den Einzelhandel suchen.

Wir ermöglichen es Partnern, intelligentere Kioske zu bauen
Mit EloView® und Elo Backpack™ ist die Verwaltung von Kiosken ganz einfach! Kombinieren Sie Ihren interaktiven Elo Open-Frame-Touchscreen mit dem Elo Backpack und der EloView-Software und schaffen Sie eine kostengünstige, skalierbare Lösung, vereint unter einer Architektur. Elo Backpack bietet eine energiesparende, zuverlässige und lüfterlose Computerlösung mit Android 7.1 (Nougat). In Kombination mit EloView ist Ihr Kiosk sofort einsatzbereit und ermöglicht eine nahtlose Steuerung und Verwaltung von Geräten und Inhalten per Fernzugriff.

Flexibilität für Ihre Installation
Tisch, Kiosk oder Schrank? Mit unseren Open-Frame-Lösungen für den kommerziellen Einsatz bleiben Sie flexibel: Die zahlreichen Befestigungsmöglichkeiten sorgen für eine Montage im Quer- oder Hochformat oder auch flach liegend. Dadurch sind unsere Touchscreens die optimale Lösung für zahlreiche Einbausituation. Jederzeit ein ausgezeichnetes Betrachtungserlebnis mit unseren Open-Frame-Touchscreens: Ganz egal, ob sie direkt oder aus der Ferne auf das Display schauen oder aus einem anderen Betrachtungswinkel. Genießen Sie stets brillante Bilder in optimaler Bildschärfe.

Touch-Through-Glas-Funktionalität mit PCAP
Optimaler Schutz auch für Installationen in rauen Umgebungsbedingungen – mit Touch-Through-Ansprechung. Unsere TouchPro® PCAP-Technologie erkennt Berührungen durch Glas mit einer Dicke von bis zu 6 mm und ist besonders für Lösungen geeignet, die bestimmte IP-Schutzarten erfordern. Ganz egal, ob Sie eine Lösung für einen bündigen Wandeinbau oder ein Display suchen, das über ein schützendes Deckglas verfügt: Unsere robusten PCAP-Open-Frame-Touchscreens wurden speziell für eine lange Lebensdauer in verschiedenen Anwendungen und Umgebungen entwickelt – vom SB-Kiosk über intensiv genutzte Spielautomaten bis hin zu Industriemaschinen.

Für den industriellen & kommerziellen Einsatz entwickelt
Wir sind stolz darauf, einer der führenden Hersteller auf dem Markt zu sein. Wir konzipieren und konstruieren Systeme, bei denen die Touchfunktionalität und das Toucherlebnis von Anfang an im Vordergrund stehen. So können wir Ihnen eine zuverlässige Komplettlösung aus einer Hand liefern. Unsere Touchscreen-Lösungen sind besonders flexibel und robust, sodass sie optimal für Installationen in verschiedensten Umgebungen geeignet sind. Darüber hinaus unterziehen wir unsere Produkte intensiven und strengen Prüfverfahren, damit wir eine möglichst lange Lebensdauer gewährleisten und Sie den größtmöglichen Nutzen aus Ihrer Investition ziehen können.
Features:
Bilddiagonale 60.5 cm (23.8 Zoll)
Energieeffizienzklasse: G (A
Weitere Informationen:
Display-Art:
TFT
Energieeffizienzklasse:
G
Farbe:
schwarz
Breite:
569.2 mm
Bildformat:
16:9
Gewicht:
12.47 kg
Display (cm):
60.5 cm
Display (Zoll):
23.8 Zoll
Helligkeit:
600 cd/m²
Bildschirmauflösung:
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
HDR-fähig:
Nein
Anzahl HDMI®:
1 x
Anzahl VGA:
1 x
Anzahl USB:
1 x
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Besonderheiten:
Touchscreen + Full HD-Auflösung
Herstellerfarbe:
Schwarz
Berührungspunkte:
10
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 641,38*
€ 703,87*
Frei Haus
ab € 640,85*
€ 703,88*
Frei Haus
ab € 638,10*
€ 704,03*
€ 1,00*
ab € 643,74*
€ 706,83*
Lager 615
Frei Haus
ab € 964,08*
€ 1.046,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,20*
€ 1.244,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,00*
€ 1.243,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.027,03*
€ 1.222,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.004,47*
€ 1.195,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,08*
€ 1.147,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E000879
ab € 126,81*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E147211
ab € 8,81*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E203787
ab € 8,75*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E727550
ab € 10,89*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E530432
ab € 11,96*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E163604
ab € 75,55*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E323425
ab € 56,13*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E483757
ab € 23,82*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,21*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E579652
ab € 76,75*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E668194
ab € 123,94*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E711274
ab € 74,46*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E860319
ab € 64,70*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E939253
ab € 64,10*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.