Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX USB-C® Adapter [1x USB-C® - 4x DisplayPort, HDMI®, DVI, VGA] IB-DK1104-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S690432
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60900
EAN/GTIN:
     4250078172338
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Neu oder alt
Die IB-DK1104-C ist für den Anschluss an einen Computer (z.B. Notebook, etc.) mit USB Type-C® Schnittstelle und DisplayPort™ Alt Mode Unterstützung entwickelt worden. Es kann ein HDMI®, DisplayPort™, DVI-D oder VGA Gerät angeschlossen werden und der Adapter unterstützt Monitorauflösungen bis zu 3840x2160@60 Hz.

Ganz großes Kino
Schauen Sie gestreamte Videos über Ihr Notebook auf einem großen TV-Bildschirm oder Beamer an. Verbunden mit einem HDMI® oder DisplayPort™ Anzeigegerät kann der Adapter sowohl das Video- als auch das Audiosignal übertragen, kein zusätzliches Audiokabel ist erforderlich.

Effizienter arbeiten
Sie können die IB-DK1104-C verwenden, um die Anzeige Ihres Notebooks zu erweitern, um Ihre Produktivität durch eine größere Arbeitsfläche zu steigern oder um den Inhalt zu spiegeln, um Ihre Arbeit auf einem größeren Bildschirm erledigen zu können.
Features:
USB Type-C® Schnittstelle
DisplayPort™, HDMI®, DVI-D und VGA für flexiblen Einsatz unterschiedlicher Bildschirme
Plug & Play, keine Treiberinstallation erforderlich
Unterstützt Auflösungen von bis zu 3840x2160@60 Hz über HDMI® oder Displayport™
Ermöglicht das Arbeiten mit einem weiteren Monitor im Spiegel- oder Erweiterungsmodus
Lieferumfang:
1x IB-DK1104-C, 1x Handbuch
Hinweise:
Unterstützt Computer mit USB Type-C® Schnittstelle und DisplayPort™ Alt Mode Spezifikation
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Kabel-Anwendung:
USB-C®
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
4 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
USB-C® + DisplayPort + HDMI + DVI + VGA
Ausführung:
Adapter
Anschluss A:
USB-C®
Anschluss B:
DisplayPort + HDMI® + DVI + VGA
Produkt-Art:
USB-C® Adapter
Videoübertragung möglich:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,12*
€ 31,91*
€ 6,78*
ab € 23,78*
€ 31,92*
€ 4,50*
ab € 23,87*
€ 31,93*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 25,25*
€ 33,70*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,93*
€ 35,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.