Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-399810 Herst.-Nr.: IB-DK1104-C EAN/GTIN: 4250078172338 |
| |
|
|  |  |
 | Neu oder alt Die IB-DK1104-C ist für den Anschluss an einen Computer (z.B. Notebook, etc.) mit USB Type-C Schnittstelle und DisplayPort™ Alt Mode Unterstützung entwickelt worden. Es kann ein HDMI, DisplayPort, DVI-D oder VGA Gerät angeschlossen werden und der Adapter unterstützt Monitorauflösungen bis zu 3840x2160@60 Hz.
Ganz großes Kino Schauen Sie gestreamte Videos über Ihr Notebook auf einem großen TV-Bildschirm oder Beamer an. Verbunden mit einem HDMI oder DisplayPort Anzeigegerät kann der Adapter sowohl das Video- als auch das Audiosignal übertragen, kein zusätzliches Audiokabel ist erforderlich.
Effizienter arbeiten Sie können die IB-DK1104-C verwenden, um die Anzeige Ihres Notebooks zu erweitern, um Ihre Produktivität durch eine größere Arbeitsfläche zu steigern oder um den Inhalt zu spiegeln, um Ihre Arbeit auf einem größeren Bildschirm erledigen zu können. Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.113 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.200 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Externe Grafikkarte, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB DVI Adapter, USB DisplayPort Adapter, USB HDMI Adapter, USB VGA Adapter, USB-C DVI Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, USB-C HDMI Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, usb displayport adapter, Adapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 20,60* | € 28,34* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 21,28* | € 28,88* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 22,36* | € 29,95* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 23,07* | € 31,06* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 1,00* | ab € 29,87* | € 39,92* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|