Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-DK1104-C USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-DK1104-C USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
ICY BOX IB-DK1104-C USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
ICY BOX IB-DK1104-C USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
ICY BOX IB-DK1104-C USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
ICY BOX IB-DK1104-C USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96582889
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60900
EAN/GTIN:
     4250078172338
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Neu oder alt
Die IB-DK1104-C ist für den Anschluss an einen Computer (z.B. Notebook, etc.) mit USB Type-C Schnittstelle und DisplayPort™ Alt Mode Unterstützung entwickelt worden. Es kann ein HDMI, DisplayPort, DVI-D oder VGA Gerät angeschlossen werden und der Adapter unterstützt Monitorauflösungen bis zu 3840x2160@60 Hz.

Ganz großes Kino
Schauen Sie gestreamte Videos über Ihr Notebook auf einem großen TV-Bildschirm oder Beamer an. Verbunden mit einem HDMI oder DisplayPort Anzeigegerät kann der Adapter sowohl das Video- als auch das Audiosignal übertragen, kein zusätzliches Audiokabel ist erforderlich.

Effizienter arbeiten
Sie können die IB-DK1104-C verwenden, um die Anzeige Ihres Notebooks zu erweitern, um Ihre Produktivität durch eine größere Arbeitsfläche zu steigern oder um den Inhalt zu spiegeln, um Ihre Arbeit auf einem größeren Bildschirm erledigen zu können.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
325 mm
Höhe des Versandkartons
310 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
55 g
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
114 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.