Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV Car-HiFi Glassicherung 60A 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S649512
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     30.3901-60
EAN/GTIN:
     4026724711189
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
AGU Sicherung 60 Ampere Länge: 37 mmDurchmesser: 10 mm   Farbe (innen): gold Anzahl: 4 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Länge:
37 mm
Sicherungswert:
60 A
Produkt-Art:
Car-HiFi Glassicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,75*
€ 5,96*
€ 5,90*
ab € 2,35*
€ 5,97*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 5,04*
€ 7,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,9375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.