Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aus Glas; 60A; Leiter: Gold; vergoldet; 4Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; aus Glas; 60A; Leiter: Gold; vergoldet; 4Stk.
Sicherung: Schmelz; aus Glas; 60A; Leiter: Gold; vergoldet; 4Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-AGU-60G
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     30.3901-60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: ACV
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennstrom: 60A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Anzahl im Set/Package: 4Stk.
Leitermaterial: Gold
Sicherung-Aart: aus Glas
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ACV:
ACV
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,75*
€ 5,95*
Lager 2805
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,35*
€ 5,97*
2 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,04*
€ 7,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,5875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.