| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S542132 Herst.-Nr.: 212188 EAN/GTIN: 4021103080207 |
| |
|
| | |
| Bohrlochmarker zum permanenten Markieren an schwer zugänglichen Stellen. Auf fast allen staubfreien Materialien z. B. Metall, Stein, Glas, Holz, Kunststoff. Mit seinem langen und schmalen Mundstück (20 mm) eignet sich der Stift besonders als Montagehilfe bei schwer zugänglichen Stellen, z. B. Bohrungen bei der Montage von Regalen. Die Spitze setzt einen Punkt von 1 mm ø, die schnelltrocknende Tinte ist wasser- und wischfest. Weitere Informationen: | | Strichstärke: | 1 mm | wasserfest: | Ja | abwischbar: | Nein | wischfest: | Ja | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | auswaschbar: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | Beschreibung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Bohrlochmarker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Nachfülltinte, Nachfülltusche, Nachfülltinte-Whiteboardmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Bohrloch Pen, Bohrlochmarker, Tieflochmarker, permanent marker schwarz keilspitze, permanent marker, permanent marker schwarz, Cimco |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,99* | € 6,45* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,17* | € 6,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 4,28* | € 6,81* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,76* | € 7,43* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,88* | € 13,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|