Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumarker perm. Markieren 212188


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baumarker perm. Markieren 212188
Baumarker perm. Markieren 212188
Artikel-Nr.:
     3517B-96242221
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     212188
EAN/GTIN:
     4021103080207
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler

Baumarker perm. Markieren 212188

Bohrlochmarker zum permanenten Markieren an schwer zugänglichen Stellen, auf fast allen staubfreien Materialien, z. B. Metall, Stein, Glas, Holz, Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Spitzenform:
rundspitz
Wasserfest:
ja
Länge:
140 mm
Mit Clip:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Nachfülltinte, Nachfülltusche, Nachfülltinte-Whiteboardmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Bohrloch Pen, Bohrlochmarker, Tieflochmarker, permanent marker schwarz keilspitze, permanent marker, permanent marker schwarz, Markierungsstift, Stift, Schreiber, Spezial-Markierungsstift, Marker, Bezeichnungsstift, Beschriftungsstift
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,00*
€ 6,47*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,18*
€ 6,73*
1 Tag
30
€ 6,40*
ab € 4,27*
€ 6,83*
€ 3,90*
ab € 4,75*
€ 7,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 7,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.