Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shiverpeaks ISDN Anschlusskabel [1x RJ11-Stecker 6p4c - 1x RJ45-Stecker 8p4c] 3m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S482702
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS70253
EAN/GTIN:
     4017538982957
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
isdn-kabel 3m

Features:
Anschlüsse: RJ11 Stecker - RJ45 Stecker
Aufbau: 4-adrig Flach
Adern Material: Kupfergemisch
Stecker: gecrimpt
Stecker Material: Kunststoff
Kontaktoberfläche: vergoldet
Farbe Stecker: transparent
Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3 m
Kabel-Form:
flach
Kabel-Anwendung:
ISDN
Besonderheiten:
flach + vergoldete Steckkontakte
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
RJ11 + RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
RJ11-Stecker 6p4c
Anschluss B:
RJ45-Stecker 8p4c
Produkt-Art:
ISDN Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: isdn kabel, Shiverpeaks, ISDN Kabel, ISDN Anschlusskabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
481
€ 4,50*
ab € 0,64*
€ 1,07*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 1,59*
€ 5,50*
ab € 0,55*
€ 1,93*
2 Tage
126
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,93*
€ 3,50*
ab € 30,62*
€ 41,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70083
ab € 0,53*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70083-6/6
ab € 0,90*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70083-8/8
ab € 0,91*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70086
ab € 0,76*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70086-6/6
ab € 1,08*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70090
ab € 1,05*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70090-6/6
ab € 1,58*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70095
ab € 1,70*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70253-6/6
ab € 1,01*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70256
ab € 0,78*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70260
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.