Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS70260 Telefonkabel 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS70260 Telefonkabel 10 m Schwarz
shiverpeaks BS70260 Telefonkabel 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62564613
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS70260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn-kabel 10m
isdn kabel
shiverpeaks®-BASIC-S--Modular-ISDN-Anschlusskabel Western-Stecker 8/4 auf Western-Stecker 6/4, 10m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
RJ11
Anschluss 2
RJ45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70083
ab € 0,53*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70083-6/6
ab € 0,90*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70083-8/8
ab € 0,90*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70086
ab € 0,76*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70086-6/6
ab € 1,09*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70090
ab € 1,05*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70090-6/6
ab € 1,58*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70095
ab € 1,71*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70253
ab € 0,55*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70253-6/6
ab € 1,01*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70256
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.