Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS70253 Telefonkabel 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS70253 Telefonkabel 3 m Schwarz
shiverpeaks BS70253 Telefonkabel 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69467506
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS70253
EAN/GTIN:
     4017538982957
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
isdn-kabel 3m
shiverpeaks®-BASIC-S--Modular-ISDN-Anschlusskabel Western-Stecker 8/4 auf Western-Stecker 6/4, 3,0m · Anschlüsse: RJ11 Stecker - RJ45 Stecker · Aufbau: 4-adrig Flach · Adern Material: Kupfergemisch · Stecker: gecrimpt · Stecker Material: Kunststoff · Kontaktoberfläche: vergoldet · Farbe Stecker: transparent · Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-11
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Weitere Suchbegriffe: isdn kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70083
ab € 0,53*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70083-6/6
ab € 0,90*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70083-8/8
ab € 0,90*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70086
ab € 0,76*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70086-6/6
ab € 1,09*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70090
ab € 1,04*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70090-6/6
ab € 1,57*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70095
ab € 1,70*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70253-6/6
ab € 1,00*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70256
ab € 0,78*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70260
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.