Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS70086-6/6 Telefonkabel 6 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS70086-6/6 Telefonkabel 6 m Schwarz
shiverpeaks BS70086-6/6 Telefonkabel 6 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-69461175
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS70086-6/6
EAN/GTIN:
     k.A.
shiverpeaks®-BASIC-S--Modular-Kabel, Western-Stecker 6/6 auf Western-Stecker 6/6, schwarz, 6-adrig, 6,0m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
6 m
Anschluss 1
RJ12
Anschluss 2
RJ12
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70083
ab € 0,53*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70083-6/6
ab € 0,90*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70083-8/8
ab € 0,90*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70086
ab € 0,76*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70090
ab € 1,05*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70090-6/6
ab € 1,57*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70095
ab € 1,70*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70253
ab € 0,55*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70253-6/6
ab € 1,01*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70256
ab € 0,78*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70260
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.