Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shiverpeaks ISDN Adapter [1x RJ45-Stecker 8p8c - 2x RJ45-Buchse 8p8c] 0.1m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S482292
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS71231-8
EAN/GTIN:
     4017538028334
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

Features:
Anschlüsse: RJ45 Stecker - 2x RJ45 Kupplung
Material Gehäuse: ABS ungeschirmt
Belegung: 1:1, 2x 8 Positionen/ 8 Kontakte
Kontaktoberfläche: Kupfer vergoldet
Farbe Gehäuse: schwarz
Hinweise:
Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erforden unterschiedliche Pin-Belegungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.1 m
Kabel-Anwendung:
ISDN
Besonderheiten:
Ungeschirmt + vergoldete Steckkontakte
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
2 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Land:
Deutschland
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Adapter
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
RJ45-Stecker 8p8c
Anschluss B:
RJ45-Buchse 8p8c
Produkt-Art:
ISDN Adapter
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, western stecker rj45, rj-45 kupplung, Shiverpeaks, ISDN Adapter, ISDN-Adapter, Digital Telefon Adapter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
442
€ 4,50*
ab € 1,17*
€ 1,86*
€ 5,50*
ab € 1,00*
€ 2,50*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 2,50*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,58*
€ 3,50*
ab € 26,45*
€ 36,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.