Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-BS71231-8 Herst.-Nr.: BS71231-8 EAN/GTIN: 4017538028334 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--Western-Stecker 8/8 (RJ45) auf 2 Western-Kupplung 8/8 (RJ45), ohne Widerstände, 0,1m
· Anschlüsse: RJ45 Stecker - 2x RJ45 Kupplung · Material Gehäuse: ABS ungeschirmt · Belegung: 1:1, 2x 8 Positionen/ 8 Kontakte · Kontaktoberfläche: Kupfer vergoldet · Farbe Gehäuse: schwarz Weitere Informationen: | | Länge: | 0.1m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, western stecker rj45, rj-45 kupplung, Western-Stecker 8/8 / 2 Western-Buchsen 8/8, Telefon-Y-Adapter, RJ45-Splitter 1:2, RJ45 Verteiler |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 1,17* | € 1,86* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,00* | € 2,50* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,59* | € 2,50* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2,16* | € 3,58* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,45* | € 36,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|