Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1100677 Herst.-Nr.: BS712318- EAN/GTIN: 4017538028334 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Kabellänge | 0,1 m | Anschluss 1 | RJ-45 | Anschluss 2 | 2 x RJ-45 | Produktfarbe | Schwarz | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | Kabeltyp | Flach | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Kabellänge: | 0,1 m | Anschluss 1: | RJ-45 | Anschluss 2: | 2 x RJ-45 | Produktfarbe: | Schwarz | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Weiblich | Kabeltyp: | Flach |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, western stecker rj45, rj-45 kupplung, shiverpeaks, rj45, bs712318, ohne, 71231, bs71231, westernkupplung, widerstände, 712318, widerstnde, western, kupplung, shiverpeaks®westernstecker, basicswesternstecker, basics, isdn, yadapter, schwarz, stecker, wieder, shiverpeakswesternstecker, shiverpeaks®, basic, adapter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 1,16* | € 1,85* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 0,99* | € 2,49* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,58* | € 2,49* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2,15* | € 3,56* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 26,50* | € 36,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|