Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2576331-BP Herst.-Nr.: BS71231-8 EAN/GTIN: 4017538028334 |
| |
|
| | |
| Shiverpeaks ISDN Adapter [1x RJ45-Stecker 8p8c - 2x RJ45-Buchse 8p8c] 0.1 m Schwarz
Shiverpeaks BASIC-S Western-Stecker 8/8 (RJ45) auf 2 Western-Kupplung 8/8 (RJ45), ohne Widerstände, 0.1 m
Anschlüsse: RJ45 Stecker - 2x RJ45 Kupplung Material Gehäuse: ABS ungeschirmt Belegung: 1:1, 2x 8 Positionen/ 8 Kontakte Kontaktoberfläche: Kupfer vergoldet Farbe Gehäuse: schwarz
Technische Daten: Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker 8p8c · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse 8p8c · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: ISDN · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: Ungeschirmt,vergoldete Steckkontakte · Kabellänge: 0.1 m · Passend für Land: Deutschland · Steckerausführung: gerade
Hinweis: Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erforden unterschiedliche Pin-Belegungen. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 0.1 m | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker 8p8c | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Buchse 8p8c | Marke: | Shiverpeaks | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 2 x | Kabel-Anwendung: | ISDN | Innenleiter-Material: | Kupfer | Kabel-Besonderheiten: | Ungeschirmt | vergoldete Steckkontakte | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Passend für Land: | Deutschland | Anschluss-Typ: | RJ45 | Produkt-Art: | ISDN Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, western stecker rj45, rj-45 kupplung, Shiverpeaks, BS71231-8, ISDN Adapter, ISDN-Adapter, Digital Telefon Adapter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 1,16* | € 1,85* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 0,99* | € 2,49* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,58* | € 2,49* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,15* | € 3,56* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,50* | € 36,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|