Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 04964-00075-00 Doppelseitiges Klebeband tesafix® 4964 Weiß (L x B) 50m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S319461
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04964-00075-00
EAN/GTIN:
     4005800008986
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix® 4964 besteht aus einem reißfesten, flexiblen Gewebeträger, der beidseitig mit einer Kautschukklebmasse beschichtet ist. Das Produkt ist aufgrund seines sehr hohen Massepolsters speziell für Verklebungen auf rauen Untergründen sowie auf unpolaren Oberflächen (PP, PE) geeignet. tesafix® 4964 läßt sich von allen sauberen und spaltfesten Oberflächen leicht entfernen. Begrenzte Alterungs- und Temperaturbeständigkeit.
Features:
Endloskleben von Gewebebahnen
Verlegen von Teppichböden
Kaschieren von Schuheinlagen und Fersenschonern
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
weiß
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Ablösbar + Gewebeverstärkt
Serie:
tesafix® 4964
Typ:
04964-00075-00
Material (Details):
Naturkautschuk
Trägermaterial:
Polyester
Dicke:
0.39 mm
Reißkraft:
80 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 13,72*
€ 19,99*
8 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 15,21*
€ 23,00*
7 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 15,26*
€ 24,14*
17 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,87*
ab € 24,89*
€ 31,48*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 31,52*
€ 41,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,6304* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 114,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.