| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-4964-003 Herst.-Nr.: 04964-00075-00 EAN/GTIN: 4005800008986 |
| |
|
| | |
| tesafix 4964 besteht aus einem reißfesten, flexiblen Gewebeträger, der beidseitig mit einer Kautschukklebmasse beschichtet ist. Das Produkt ist aufgrund seines sehr hohen Massepolsters speziell für Verklebungen auf rauen Untergründen sowie auf unpolaren Oberflächen (PP, PE) geeignet. tesafix 4964 läßt sich von allen sauberen und spaltfesten Oberflächen leicht entfernen.
Begrenzte Alterungs- und Temperaturbeständigkeit. Hauptanwendung:- Endloskleben von Gewebebahnen.
- Verlegen von Teppichböden.
- Kaschieren von Schuheinlagen und Fersenschonern.
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Breite: | 19 mm | Länge: | 50 m | Gesamtdicke: | 390 µm | Trägermaterial: | Gewebe | Klebemasse: | Naturkautschuk | Reißkraft: | 80 N/cm | Reißdehnung: | 10 % | Klebkraft auf Stahl: | 7.5 N/cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa gewebeband 19 mm x 50 m weiß, gewebe-band tesa, gewebe band, Klebeband, doppelseitig, temperaturbeständig, Gewebeträger, tesafix |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 52DVW | | | | 1 | | € 4,60* | ab € 13,73* | € 19,99* | | | | | | 7 Tage | | | 8 | | € 7,90* | ab € 15,20* | € 22,55* | | | | | 6 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 15,16* | € 23,81* | | | | | 16 Tage | | | 8 | | € 5,87* | ab € 24,89* | € 30,79* | | | | | 8 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 26,58* | € 32,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52DVW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2746* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52DVW | | Versand: Lager 52DVW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|