Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansa - World of Office h5051005 footness comfort Fußstütze (B x T) 460mm x 360mm ergonomisch,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S317071
Hersteller:
     HANSA world of office
Herst.-Nr.:
     h5051005
EAN/GTIN:
     7612176066396
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstütze grau
Diese ergonomische Fußstütze sorgt für eine entspannte Haltung der Beine und des Lendenwirbelbereichs. Zur Fußsohlenmassage geeignet. Mit drei Höhenverstellungen von 9,5 bis 17 cm. Stufenlos bis 15 Grad neigbar.
Features:
geeignet für EDV-Arbeitsplatz
Maße: 46 x 36 cm (B x T)
Abmessung der Fußauflage: 46 x 36 cm (B x T)
Neigung bis 15 ° einstellbar
Höhe des Verstellbereichs (vorne): 9,5-17 cm
Höhe des Verstellbereichs (hinten): 9,5-17 cm
Weitere Informationen:
Tiefe:
360 mm
Farbe:
grau
Breite:
460 mm
Produkttypenbezeichnung:
footness-comfort
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Fußstütze footness-comfort
rutschfest:
Ja
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Werkstoff:
80 % HIPS Recyclingmaterial
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
Fußschalteraussparung vorhanden:
Nein
geeignet für EDV-Arbeitsplatz:
Ja
Höhe des Verstellbereichs (hinten):
95 - 170 mm
stufenlos einstellbar:
Ja
beheizbar:
Nein
Abmessung der Fußauflage:
46 x 36 cm (B x T)
Art des Belages:
Noppen
Höhe des Verstellbereichs (vorne):
95 - 170 mm
Besonderheiten:
ergonomisch + höhenverstellbar + neigungsverstellbar + mit genoppter Oberfläche
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produkt-Art:
Fußstütze
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, Hansa - World of Office, footness comfort
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
13
1
€ 5,87*
ab € 20,03*
€ 25,55*
1
€ 5,50*
ab € 19,41*
€ 25,56*
3 Tage
29
1
€ 5,95*
ab € 20,32*
€ 25,73*
1
€ 6,95*
ab € 20,91*
€ 27,56*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 24,99*
€ 32,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5052.005
ab € 48,54*
Ähnlich
Hansa by styro
60076-00
ab € 39,21*
Ähnlich
Hansa by styro
60072-00
ab € 18,91*
Ähnlich
Hansa by styro
60081-00
ab € 18,27*
Ähnlich
Hansa by styro
60078-00
ab € 27,50*
Ähnlich
Hansa by styro
h5050005
ab € 12,49*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5053.003
ab € 29,34*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5053.002
ab € 29,29*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5053.001
ab € 16,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.