Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomische Fußstütze FOOTNESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergonomische Fußstütze FOOTNESS
Ergonomische Fußstütze FOOTNESS
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-h5050005
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     h5050005
EAN/GTIN:
     7612176066389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fuß stütze

Ergonomische Fußstütze FOOTNESS

Produktdetails:

  • für eine entspannte Haltung der Beine und des Lendenwirbelbereichs
  • stufenlos neigbar bis 15°
  • Oberfläche mit Noppen zur Fußsohlenmassage
  • aus 100 % HIPS Recycling Material
  • B x T x H: 45 x 36 x 9 cm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5052.005
ab € 48,30*
Ähnlich
Hansa by styro
60076-00
ab € 39,04*
Ähnlich
Hansa by styro
60072-00
ab € 18,79*
Ähnlich
Hansa by styro
60081-00
ab € 18,24*
Ähnlich
Hansa by styro
60078-00
ab € 27,54*
Ähnlich
Hansa by styro
h5051005
ab € 19,51*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5053.003
ab € 29,24*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5053.002
ab € 29,32*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5053.001
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.